BTICINO (LEGRAND) - LEG017960 FUSIBILI COLT.-GG A.C.R. 200A TG 2 C/PER - 017960

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH2
Corrente nominale - 200 A
Categoria di utilizzo - gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Tipo di tensione - AC / DC
Tipo di indicatore di stato del fusibile - Altri
Confezione
3 PZ
EAN
3245060179601
Codice prodotto
LEG017960
Cod. produttore
017960
Produttore
BTI
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
NH2
Corrente nominale:
200 A
Categoria di utilizzo:
gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Tipo di tensione:
AC / DC
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Altri


