AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG018075 FUSIBILI COLT.-AM 500A TG 3 C/PERC. - 018075

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG018075 FUSIBILI COLT.-AM 500A TG 3 C/PERC.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH3

  • Corrente nominale - 500 A

  • Categoria di utilizzo - aM (Protezione motori contro il corto circuito)

  • Tipo di tensione - AC / DC

  • Tipo di indicatore di stato del fusibile - Altri

Confezione

  • 3 PZ

EAN

3245060180751

Codice prodotto

LEG018075

Cod. produttore

018075

Produttore

BTI

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

NH3

Corrente nominale:

500 A

Categoria di utilizzo:

aM (Protezione motori contro il corto circuito)

Tipo di tensione:

AC / DC

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Altri

Fusibili a coltello tipo aM; A.C.R. (Alta capacità di Rottura). Grandezza 3 Con percussore. Corrente nominale: 500 A, Tensione: 500 Vac. Potere d\\'interruzione 120 kA