BTICINO (LEGRAND) - LEG018104 FUSIBILI COLT.-NEUTRO TG 3 - 018104

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH3
Corrente nominale - 630 A
Categoria di utilizzo - gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Tipo di tensione - AC / DC
Tipo di indicatore di stato del fusibile - Nessuno
Confezione
1 PZ
EAN
3245060181048
Codice prodotto
LEG018104
Cod. produttore
018104
Produttore
BTI
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
NH3
Corrente nominale:
630 A
Categoria di utilizzo:
gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Tipo di tensione:
AC / DC
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Nessuno
Linguette di impugnature isolate (IMGL):
no


