AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG018485 FUSIBILI COLT.-AM 800A TG 4 C/PERC. - 018485

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG018485 FUSIBILI COLT.-AM 800A TG 4 C/PERC.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH4

  • Corrente nominale - 800 A

  • Categoria di utilizzo - aM (Protezione motori contro il corto circuito)

  • Tipo di tensione - AC / DC

  • Tipo di indicatore di stato del fusibile - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3245060184858

Codice prodotto

LEG018485

Cod. produttore

018485

Produttore

BTI

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

NH4

Corrente nominale:

800 A

Categoria di utilizzo:

aM (Protezione motori contro il corto circuito)

Tipo di tensione:

AC / DC

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Altri

Fusibili a coltello tipo aM; A.C.R. (Alta capacità di Rottura). Grandezza 4 Con percussore. Corrente nominale: 800 A, Tensione: 500 Vac. Potere d\\'interruzione 120 kA