BTICINO (LEGRAND) - LEG018490 FUSIBILI COLT.-AM 1000A TG 4 C/PERC. - 018490

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH4
Corrente nominale - 1000 A
Categoria di utilizzo - aM (Protezione motori contro il corto circuito)
Tipo di tensione - AC / DC
Tipo di indicatore di stato del fusibile - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
3245060184902
Codice prodotto
LEG018490
Cod. produttore
018490
Produttore
BTI
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
NH4
Corrente nominale:
1000 A
Categoria di utilizzo:
aM (Protezione motori contro il corto circuito)
Tipo di tensione:
AC / DC
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Altri


