AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG018504 FUSIBILI COLT.-NEUTRO TG 4 - 018504

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG018504 FUSIBILI COLT.-NEUTRO TG 4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH4

  • Corrente nominale - 1000 A

  • Categoria di utilizzo - gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

  • Tipo di tensione - AC

  • Tipo di indicatore di stato del fusibile - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3245060185046

Codice prodotto

LEG018504

Cod. produttore

018504

Produttore

BTI

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

NH4

Corrente nominale:

1000 A

Categoria di utilizzo:

gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

Tipo di tensione:

AC

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Nessuno

Linguette di impugnature isolate (IMGL):

no

Fusibili a coltello tipo aM; Grandezza 4 neutri