BTICINO (LEGRAND) - LEG021400 SP38 10X38 N - 021400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per fusibili di dimensioni - 10x38 mm
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Tensione nominale - 400 V
Numero di poli - 1
Con neutro - sì
Confezione
10 PZ
EAN
3245060214005
Codice prodotto
LEG021400
Cod. produttore
021400
Produttore
BTI
Per fusibili di dimensioni:
10x38 mm
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Tensione nominale:
400 V
Numero di poli:
1
Con neutro:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Portafusibili sezionabili SP integralmente protetti. Neutro. SP. 38: per fusibili industriali 10,3 x 38 profondità 44 mm. N moduli da 17,5 mm: 1 Neutro


