AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG021405 SP38 10X38 3P+N - 021405

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG021405 SP38 10X38 3P+N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per fusibili di dimensioni - 10x38 mm

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Tensione nominale - 400 V

  • Numero di poli - 3

  • Con neutro -

Confezione

  • 2 PZ

EAN

3245060214050

Codice prodotto

LEG021405

Cod. produttore

021405

Produttore

BTI

Per fusibili di dimensioni:

10x38 mm

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Tensione nominale:

400 V

Numero di poli:

3

Con neutro:

Grado di protezione (IP):

IP20

Portafusibili sezionabili SP integralmente protetti. Tripolare + Neutro SP. 38: per fusibili industriali 10,3 x 38 Profondità 44 mm.