AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG021427 SP38 10X38 1P VOYANT - 021427

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG021427 SP38 10X38 1P VOYANT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per fusibili di dimensioni - 10x38 mm

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Tensione nominale - 400 V

  • Numero di poli - 1

  • Con neutro - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3245060214272

Codice prodotto

LEG021427

Cod. produttore

021427

Produttore

BTI

Per fusibili di dimensioni:

10x38 mm

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Tensione nominale:

400 V

Numero di poli:

1

Con neutro:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Portafusibili sezionabili SP integralmente protetti. Unipolare. SP. 38: per fusibili industriali 10,3 x 38 profondità 44 mm. Collegamento 1 x 16 mmq o 2 x 10 mmq