AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG021501 SP51 14X51 1P - 021501

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG021501 SP51 14X51 1P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per fusibili di dimensioni - 14x51 mm

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Tensione nominale - 400 V

  • Numero di poli - 1

  • Con neutro - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414971661288

Codice prodotto

LEG021501

Cod. produttore

021501

Produttore

BTI

Per fusibili di dimensioni:

14x51 mm

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Tensione nominale:

400 V

Numero di poli:

1

Con neutro:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Portafusibili sezionabili SP integralmente protetti. Unipolare. SP. 51: per fusibili industriali 14 x 51 profondità 44 mm.