AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG021600 SP58 22X58 N - 021600

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG021600 SP58 22X58 N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per fusibili di dimensioni - 22x58 mm

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Tensione nominale - 400 V

  • Numero di poli - 1

  • Con neutro -

Confezione

  • 3 PZ

EAN

3245060216009

Codice prodotto

LEG021600

Cod. produttore

021600

Produttore

BTI

Per fusibili di dimensioni:

22x58 mm

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Tensione nominale:

400 V

Numero di poli:

1

Con neutro:

Grado di protezione (IP):

IP20

Portafusibili sezionabili SP integralmente protetti. Neutro. SP. 58: per fusibili industriali 22 x 58 Profondità 44 mm.