AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG021636 SP58 22X58 3P MICRORUPT. - 021636

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG021636 SP58 22X58 3P MICRORUPT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per fusibili di dimensioni - 22x58 mm

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Tensione nominale - 400 V

  • Numero di poli - 3

  • Con neutro - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3245060216368

Codice prodotto

LEG021636

Cod. produttore

021636

Produttore

BTI

Per fusibili di dimensioni:

22x58 mm

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Tensione nominale:

400 V

Numero di poli:

3

Con neutro:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Portafusibili sezionabili SP integralmente protetti. Tripolare. SP. 38: per fusibili industriali 22 x 58 Profondità 44 mm.