BTICINO (LEGRAND) - LEG031916 COLSON-COLLARE NERO 9X262MM - 031916

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 9 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 262 mm
Modello - Dentatura sul lato esterno
Colore - Nero
Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica
Confezione
100 PZ
Serie di prodotti
EAN
3414971132207
Codice prodotto
LEG031916
Cod. produttore
031916
Produttore
BTI
Larghezza del nastro / della fascetta:
9 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
262 mm
Modello:
Dentatura sul lato esterno
Colore:
Nero
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
530 N
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
sì
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no