AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG031930 COL 6-COLLARE NERO 7,6X260MM - 031930

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG031930 COL 6-COLLARE NERO 7,6X260MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 7.6 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 260 mm

  • Modello - Dentatura sul lato interno

  • Colore - Nero

  • Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica

Confezione

  • 100 PZ

EAN

3414971440357

Codice prodotto

LEG031930

Cod. produttore

031930

Produttore

BTI

Larghezza del nastro / della fascetta:

7.6 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

260 mm

Modello:

Dentatura sul lato interno

Colore:

Nero

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in plastica

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

450 N

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

Privo di alogeni:

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Collari COL 6 neri lunghezza 260 mm. Diametro serraggio da 15 a 62 mm. Larghezza 7,6 mm. Poliammide 6/6. Privi di alogeni. Dentatura interna