AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG032028 COLRING-COLLARE NERO 12,6X1030MM - 032028

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG032028 COLRING-COLLARE NERO 12,6X1030MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 12.6 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 1030 mm

  • Modello - Dentatura sul lato esterno

  • Colore - Nero

  • Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica

Confezione

  • 500 PZ

EAN

7449072847244

Codice prodotto

LEG032028

Cod. produttore

032028

Produttore

BTI

Larghezza del nastro / della fascetta:

12.6 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

1030 mm

Modello:

Dentatura sul lato esterno

Colore:

Nero

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in plastica

Materiale:

Plastica

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Collari COLRING neri lunghezza 1030 mm. Diametro serraggio da 20 a 317 mm. Larghezza 12,6 mm. Per alta temperatura. Protetti da raggi U.V.