AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG034807 VENTILAT.TETTO ALTIS RAL7032 - 034807

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG034807 VENTILAT.TETTO ALTIS RAL7032

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 600 m³/h

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V

  • Tipo di tensione - AC

  • Altezza - 100 mm

  • Numero di ventilatori - 1

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

7449072254059

Codice prodotto

LEG034807

Cod. produttore

034807

Produttore

BTI

Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):

600 m³/h

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

230...230 V

Tipo di tensione:

AC

Altezza:

100 mm

Numero di ventilatori:

1

Larghezza:

400 mm

Grado di protezione (IP):

IP23

Metodo di montaggio:

Fissaggio a vite

Con filtro:

Montaggio incassato a parete:

no

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

230...230 V

Aereatore da tetto:

Profondità:

350 mm

Potenza nominale:

70 W

Ricircolo aria:

no

Torrino in plastica RAL 7035, assicura una elevata portata di estrazione. Montaggio mediante viti sul tetto dell'armadio.