BTICINO (LEGRAND) - LEG034809 TORRINO AERAZIONE - 034809

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 350 mm
Numero di ventilatori - 0
Larghezza - 400 mm
Grado di protezione (IP) - IP23
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Blizzard PRO
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
7449072803615
Codice prodotto
LEG034809
Cod. produttore
034809
Produttore
BTI
Altezza:
350 mm
Numero di ventilatori:
0
Larghezza:
400 mm
Grado di protezione (IP):
IP23
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Fissaggio a vite
Con filtro:
no
Montaggio incassato a parete:
no
Aereatore da tetto:
sì
Profondità:
100 mm
Versione inseribile (montaggio frontale Rack):
no
Ricircolo aria:
no
Adatto per installazione in rack 19":
no
Numero RAL:
7035