AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG034817 QUADRI ACC.-VENTILATORE 30MC/H RAL7035 - 034817

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG034817 QUADRI ACC.-VENTILATORE 30MC/H RAL7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 160 m³/h

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 230...240 V

  • Tipo di tensione - AC

  • Altezza - 138 mm

  • Numero di ventilatori - 1

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3245060348175

Codice prodotto

LEG034817

Cod. produttore

034817

Produttore

BTI

Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):

160 m³/h

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

230...240 V

Tipo di tensione:

AC

Altezza:

138 mm

Numero di ventilatori:

1

Larghezza:

138 mm

Grado di protezione (IP):

IP32

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Fissaggio a vite

Con filtro:

no

Montaggio incassato a parete:

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

230...240 V

Aereatore da tetto:

no

Profondità:

40 mm

Potenza nominale:

22 W

Versione inseribile (montaggio frontale Rack):

no

Ricircolo aria:

no

Adatto per installazione in rack 19":

no

Numero RAL:

7035

Ventilatore con griglia in metallo IP32, IK10, portata 30 m3/h RAL7035