BTICINO (LEGRAND) - LEG034851 ALTIS ACC.-VENTIL CON FILTRO100MC/H RAL7 - 034851

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 160 m³/h
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V
Tipo di tensione - AC
Altezza - 250 mm
Numero di ventilatori - 1
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Blizzard PRO
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3245060348519
Codice prodotto
LEG034851
Cod. produttore
034851
Produttore
BTI
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):
160 m³/h
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
230...230 V
Tipo di tensione:
AC
Altezza:
250 mm
Numero di ventilatori:
1
Larghezza:
250 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Metodo di montaggio:
Fissaggio a vite
Con filtro:
sì
Montaggio incassato a parete:
sì
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
230...230 V
Aereatore da tetto:
no
Profondità:
113 mm
Potenza nominale:
20 W
Ricircolo aria:
no