AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG034854 VENTILATORE 230V 520/1000 M3/H - 034854

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 1000 m³/h

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V

  • Tipo di tensione - AC

  • Altezza - 325 mm

  • Numero di ventilatori - 1

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3245060348540

Codice prodotto

LEG034854

Cod. produttore

034854

Produttore

BTI

Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):

1000 m³/h

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

230...230 V

Tipo di tensione:

AC

Altezza:

325 mm

Numero di ventilatori:

1

Larghezza:

325 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Metodo di montaggio:

Fissaggio a vite

Con filtro:

Montaggio incassato a parete:

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

230...230 V

Aereatore da tetto:

no

Profondità:

125 mm

Potenza nominale:

114 W

Ricircolo aria:

no

Ventilatore 325x325 mm con portata 550/1200 m3/h - 230Vac. Equipaggiati con griglie proteggi dita, griglie in ABS autoestinguente secondo UL94U0, filtro elettrostatico lavabile (EN 60779) G3, reversibili