AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG034884 RICAMBIO VENTILATORE 115V 340M3/H - 034884

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG034884 RICAMBIO VENTILATORE 115V 340M3/H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 1200 m³/h

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 115...115 V

  • Tipo di tensione - AC

  • Altezza - 150 mm

  • Numero di ventilatori - 1

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3245060348847

Codice prodotto

LEG034884

Cod. produttore

034884

Produttore

BTI

Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):

1200 m³/h

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

115...115 V

Tipo di tensione:

AC

Altezza:

150 mm

Numero di ventilatori:

1

Larghezza:

172 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Colore:

Nero

Metodo di montaggio:

Fissaggio a vite

Con filtro:

no

Montaggio incassato a parete:

no

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

115...115 V

Aereatore da tetto:

no

Profondità:

55 mm

Potenza nominale:

45 W

Versione inseribile (montaggio frontale Rack):

no

Ricircolo aria:

Adatto per installazione in rack 19":

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Ventilatore di ricambio 115 Vac 330 m3/h. Dimensioni 172 x 150 mm. Ricambio del 0348 61