BTICINO (LEGRAND) - LEG034891 TORRINO VENTILAZIONE 115V 600M3/H - 034891

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 600 m³/h
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 115...115 V
Tipo di tensione - AC
Altezza - 100 mm
Numero di ventilatori - 1
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Blizzard PRO
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
7449070486971
Codice prodotto
LEG034891
Cod. produttore
034891
Produttore
BTI
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):
600 m³/h
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
115...115 V
Tipo di tensione:
AC
Altezza:
100 mm
Numero di ventilatori:
1
Larghezza:
400 mm
Grado di protezione (IP):
IP23
Metodo di montaggio:
Fissaggio a vite
Con filtro:
sì
Montaggio incassato a parete:
no
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
115...115 V
Aereatore da tetto:
sì
Profondità:
350 mm
Potenza nominale:
70 W
Ricircolo aria:
no