AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG035043 CASSETTE PVC-265X174X154 COP CERNIERA CI - 035043

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG035043 CASSETTE PVC-265X174X154 COP CERNIERA CI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Altezza - 265 mm

  • Larghezza - 174 mm

  • Profondità di incasso - 148.5 mm

Confezione

  • 2 PZ

EAN

3245060350437

Codice prodotto

LEG035043

Cod. produttore

035043

Produttore

BTI

Materiale (del corpo):

Plastica

Altezza:

265 mm

Larghezza:

174 mm

Profondità di incasso:

148.5 mm

Cassette industriali isolanti 265 x 174 x 154 mm con pareti lisce e coperchio alto a cerniera. Autoestinguenti secondo IEC 695.2.1. resistenza al fuoco 960°C. Tenuta ai raggi UV, alla corrosione ed alle atmosfere saline. Tenuta ad olii e grassi. Tenuta alla temperatura: da –20°C a +50°C, +60°C di punta. Chiusura del coperchio mediante viti isolanti a 1/4 di giro impedibili, con indicazione I – 0.