AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG035354 CLIMATIZZATORE 400V LAT 1600/1230 - 035354

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG035354 CLIMATIZZATORE 400V LAT 1600/1230

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 400...400 V

  • Modello - Aria / aria

  • Tipo di tensione - AC

  • Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C - 1600 W

  • Con regolatore di temperatura -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077768537

Codice prodotto

LEG035354

Cod. produttore

035354

Produttore

BTI

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

400...400 V

Modello:

Aria / aria

Tipo di tensione:

AC

Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C:

1600 W

Con regolatore di temperatura:

Larghezza:

406 mm

Funzione master / slave:

no

Con funzione di riscaldamento:

no

Altezza:

999 mm

Profondità:

237 mm

Climatizzatore per armadi BLIZZARD PRO - 400Vac - montaggio laterale su porta o pannello - potenza 1600/1230W