AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG035606 CASSETTA DERIV. MET. ATLANTIC 200X300X80 - 035606

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Rettangolare

  • Equipaggiamento / Dotazione - Piastra di montaggio

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

7449070174472

Codice prodotto

LEG035606

Cod. produttore

035606

Produttore

BTI

Forma:

Rettangolare

Equipaggiamento / Dotazione:

Piastra di montaggio

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / soffitto

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore:

Grigio

Lunghezza:

200 mm

Larghezza:

300 mm

Profondità:

80 mm

Materiale:

Acciaio

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Cassette di derivazione metalliche 200 x 300 x 80 mm. Cassette in lamiera d’acciaio spessore 9/10um. Fissaggio del coperchio con viti antisfilamento. Verniciatura poliestere RAL 7035. Equipaggiate con 2 montanti verticali preforati Grado di protezione IP66 secondo EN 60529 e IK10 secondo EN 50102.