AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG035655 CASSETTA DERIV. INOX ATLANTIC 300X300X12 - 035655

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Quadrato

  • Equipaggiamento / Dotazione - Piastra di montaggio

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore - Altri

  • Lunghezza - 300 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001024018677

Codice prodotto

LEG035655

Cod. produttore

035655

Produttore

BTI

Forma:

Quadrato

Equipaggiamento / Dotazione:

Piastra di montaggio

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore:

Altri

Lunghezza:

300 mm

Larghezza:

300 mm

Profondità:

120 mm

Materiale:

Acciaio inox

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Cassetta di derivazione inox Atlantic 300 x 300 x 120 mm. IP66, IK10