AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG035906 CASSETTA PVC LISCIA 130X75X74 IP55 - 035906

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Rettangolare

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Colore - Grigio

  • Lunghezza - 130 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414971320192

Codice prodotto

LEG035906

Cod. produttore

035906

Produttore

BTI

Forma:

Rettangolare

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / soffitto

Grado di protezione (IP):

IP55

Colore:

Grigio

Lunghezza:

130 mm

Larghezza:

75 mm

Profondità:

74 mm

Materiale:

Plastica

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Scatola plastica 130 x 75 x 74 mm. IP55/IK07. Colore grigio RAL 7035. Pareti lisce. Coperchio opaco