BTICINO (LEGRAND) - LEG035931 PLEXO PLAS.COPERCHIO TRASP.130X130X74 - 035931

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Quadrato
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto
Grado di protezione (IP) - IP55
Colore - Grigio
Lunghezza - 130 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3245060359317
Codice prodotto
LEG035931
Cod. produttore
035931
Produttore
BTI
Forma:
Quadrato
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / soffitto
Grado di protezione (IP):
IP55
Colore:
Grigio
Lunghezza:
130 mm
Larghezza:
130 mm
Profondità:
74 mm
Materiale:
Plastica
Fissaggio del coperchio:
Avvitato



