BTICINO (LEGRAND) - LEG035936 CASSETTA PVC LISCIA 130X130X74 IP55 - 035936

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Quadrato
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto
Grado di protezione (IP) - IP55
Colore - Grigio
Lunghezza - 130 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3245060359362
Codice prodotto
LEG035936
Cod. produttore
035936
Produttore
BTI
Forma:
Quadrato
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / soffitto
Grado di protezione (IP):
IP55
Colore:
Grigio
Lunghezza:
130 mm
Larghezza:
130 mm
Profondità:
74 mm
Materiale:
Plastica
Fissaggio del coperchio:
Avvitato



