AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG035941 PLEXO PLAS.COPERCHIO TRASP.155X110X74 - 035941

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Rettangolare

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Colore - Grigio

  • Lunghezza - 155 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3245060359416

Codice prodotto

LEG035941

Cod. produttore

035941

Produttore

BTI

Forma:

Rettangolare

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / soffitto

Grado di protezione (IP):

IP55

Colore:

Grigio

Lunghezza:

155 mm

Larghezza:

110 mm

Profondità:

74 mm

Materiale:

Plastica

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Scatola plastica 155 x 110 x 74 mm. IP55/IK07. Colore grigio RAL 7035. Pareti lisce. Coperchio trasparente