AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG036250 MARINA-QUADRO POLIESTERE 300X200X160 P.P - 036250

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG036250 MARINA-QUADRO POLIESTERE 300X200X160 P.P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Altezza - 300 mm

  • Larghezza - 220 mm

  • Profondità - 160 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001021015174

Codice prodotto

LEG036250

Cod. produttore

036250

Produttore

BTI

Materiale (del corpo):

Plastica

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Altezza:

300 mm

Larghezza:

220 mm

Profondità:

160 mm

Coperchio / Porta trasparente:

no

Tipo di copertura:

Porta

Tipo di porta:

Singolo

Grado di protezione (IP):

IP66

Con serratura:

Colore:

Grigio

Resistenza agli urti:

IK10

Classe di protezione:

II

Numero RAL:

7035

Quadro Marina in poliestere insaturo rinforzato con fibre di vetro colore RAL 7035. Autoestinguente a 960 °C secondo la norma IEC EN 60695-2-11. Particolarmente adatto agli ambienti corrosivi. Porta reversibile, apertura a 180° con cerniere imperdibili. Serratura a doppia barretta. Fissaggio diretto degli equipaggiamenti sul fondo del quadro. Eccellente resistenza ai raggi UV, alla corrosione, alla nebbia salina. Buona tenuta all'irraggiamento, buona resistenza a benzine, olii e grassi. Temperatura di installazione in regime permanente da -40°C a +80°C, con punte di 100°C.