AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG036276 MARINA-QUADRO POLIESTERE 700X500X250 P.T - 036276

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG036276 MARINA-QUADRO POLIESTERE 700X500X250 P.T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Altezza - 700 mm

  • Larghezza - 500 mm

  • Profondità - 250 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3245060362768

Codice prodotto

LEG036276

Cod. produttore

036276

Produttore

BTI

Materiale (del corpo):

Plastica

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Altezza:

700 mm

Larghezza:

500 mm

Profondità:

250 mm

Larghezza in numero di moduli:

21

Coperchio / Porta trasparente:

Tipo di copertura:

Porta

Tipo di porta:

Singolo

Grado di protezione (IP):

IP66

Con serratura:

Numero di moduli:

84

Colore:

Grigio

Numero di righe:

4

Resistenza agli urti:

IK10

Classe di protezione:

II

Numero RAL:

7035

Quadro poliestere 720 x 510 x 250 mm con porta a vetro. IP 66 secondo la norma IEC EN 60529 e IK 10 secondo IEC EN 62262 (EN 50102), Classe II(1). Poliestere rinforzato con fibre di vetro, autoestinguente a 960 °C secondo la norma IEC EN 60695-2-11. Adatto ad ambienti corrosivi. Porta reversibile, apertura a 180° con cerniere imperdibili. Serratura a doppia barretta. Fissaggio diretto degli equipaggiamenti sul fondo del quadro.