BTICINO (LEGRAND) - LEG036284 MARINA-QUADRO POLIESTERE 1200X800X300 P. - 036284

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Plastica
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Altezza - 1200 mm
Larghezza - 800 mm
Profondità - 300 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8001022593268
Codice prodotto
LEG036284
Cod. produttore
036284
Produttore
BTI
Materiale (del corpo):
Plastica
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Altezza:
1200 mm
Larghezza:
800 mm
Profondità:
300 mm
Larghezza in numero di moduli:
38
Coperchio / Porta trasparente:
sì
Tipo di copertura:
Porta
Tipo di porta:
Singolo
Grado di protezione (IP):
IP66
Con serratura:
sì
Numero di moduli:
228
Colore:
Grigio
Numero di righe:
6
Resistenza agli urti:
IK10
Classe di protezione:
II
Numero RAL:
7035


