AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG036287 MARINA-ARMADIO POLIESTERE 1800X800X400 P - 036287

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG036287 MARINA-ARMADIO POLIESTERE 1800X800X400 P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Metodo di montaggio - Montaggio a pavimento

  • Altezza - 1800 mm

  • Larghezza - 800 mm

  • Profondità - 400 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001024037166

Codice prodotto

LEG036287

Cod. produttore

036287

Produttore

BTI

Materiale (del corpo):

Plastica

Metodo di montaggio:

Montaggio a pavimento

Altezza:

1800 mm

Larghezza:

800 mm

Profondità:

400 mm

Coperchio / Porta trasparente:

no

Tipo di copertura:

Porta

Tipo di porta:

Singolo

Grado di protezione (IP):

IP66

Con serratura:

Colore:

Grigio

Resistenza agli urti:

IK10

Classe di protezione:

II

Numero RAL:

7035

Armadio poliestere 1860 x 800 x 463 mm. IP 66 secondo la norma IEC EN 60529 e IK 10 secondo IEC EN 62262 (EN 50102), Classe II(1). Poliestere rinforzato con fibre di vetro, autoestinguente a 960 °C secondo la norma IEC EN 60695-2-11. Adatto ad ambienti corrosivi. Porta reversibile, apertura a 180° con cerniere imperdibili. Serratura a doppia barretta. Fissaggio diretto degli equipaggiamenti sul fondo