AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG037102 VIKING3-MORSETTO PER NEUTRO 6MMQ - 037102

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG037102 VIKING3-MORSETTO PER NEUTRO 6MMQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.25...10 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Corrente nominale In - 41 A

  • Colore - Blu

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.5...10 mm²

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3245060371029

Codice prodotto

LEG037102

Cod. produttore

037102

Produttore

BTI

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.25...10 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Corrente nominale In:

41 A

Colore:

Blu

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.5...10 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.25...6 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.25...6 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Numero di piani:

1

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tensione nominale:

800 V

Piani ponticellati internamente:

no

Necessaria piastra di chiusura:

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Larghezza:

8 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

Temperatura di esercizio:

-5...40 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

Profondità:

52.5 mm

Morsetto a vite standard per conduttori di neutro - sezione max = 6 mmq - 1 collegamento - 1 entrata / 1 uscita - colore blu. Passo 8mm