BTICINO (LEGRAND) - LEG037166 VIKING3-MORSETTO STANDARD 70MMQ - 037166

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 16...95 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Corrente nominale In - 192 A
Colore - Grigio
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 25...95 mm²
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3414971445017
Codice prodotto
LEG037166
Cod. produttore
037166
Produttore
BTI
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
16...95 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Corrente nominale In:
192 A
Colore:
Grigio
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
25...95 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
16...70 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
16...70 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Numero di piani:
1
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
1000 V
Piani ponticellati internamente:
no
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Larghezza:
22 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
sì
Temperatura di esercizio:
-5...40 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2
Profondità:
65 mm


