AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG037168 VIKING3-MORSETTO 2 PIANI 4MMQ 2 COLEGAM. - 037168

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG037168 VIKING3-MORSETTO 2 PIANI 4MMQ 2 COLEGAM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.25...6 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Corrente nominale In - 32 A

  • Colore - Grigio

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.25...6 mm²

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3245060371685

Codice prodotto

LEG037168

Cod. produttore

037168

Produttore

BTI

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.25...6 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Corrente nominale In:

32 A

Colore:

Grigio

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.25...6 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.25...4 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.25...4 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Numero di piani:

2

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tensione nominale:

500 V

Piani ponticellati internamente:

no

Necessaria piastra di chiusura:

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Larghezza:

6 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

Temperatura di esercizio:

-5...40 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

Profondità:

75 mm

Morsetto a vite standard per conduttori di fase - sezione max = 4 mmq - 2 collegamenti - 2 piani - colore grigio. Passo 6mm