AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG037178 VIKING3-MORSETTO DI PROTEZ.6MMQ PIEDE PL - 037178

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG037178 VIKING3-MORSETTO DI PROTEZ.6MMQ PIEDE PL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.25...6 mm²

  • Con contatto di terra e neutro (PEN) - no

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.5...10 mm²

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

Confezione

  • 40 PZ

Serie di prodotti

EAN

3245060371784

Codice prodotto

LEG037178

Cod. produttore

037178

Produttore

BTI

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.25...6 mm²

Con contatto di terra e neutro (PEN):

no

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.5...10 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Colore:

Altri

Numero di piani:

1

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Larghezza:

52.2 mm

Necessaria piastra di chiusura:

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Temperatura di esercizio:

-30...55 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

Profondità:

8 mm

Morsetto a vite per conduttori di protezione standard sezione max = 6mmq - colore verde/giallo - 1 collegamento - 1 entrata / 1 uscita - piede plastico. Passo 8mm