AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG037531 VIKING-MORSET.70 MMQ.X BARRA CAPOCORDA - 037531

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG037531 VIKING-MORSET.70 MMQ.X BARRA CAPOCORDA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3245060375317

Codice prodotto

LEG037531

Cod. produttore

037531

Produttore

BTI

Morsetto di bloccaggio armatura per cavi diametro 4 - 13,5 mm. Permettono una connessione semplice e sicura dell’armatura dei cavi. Per morsetti a vite ed automatici. Montaggio su barra 10x3 mm art. 0375 34, con vite M4 (a corredo) su piastra, su guida 4con art. 0364 69