AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG039034 VIKING3-MORSETTO DI POTENZA X BARRA240MM - 039034

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG039034 VIKING3-MORSETTO DI POTENZA X BARRA240MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Altri

  • Corrente nominale In - 12 A

  • Colore - Grigio

  • Metodo di montaggio - Guida DIN / Guida DIN G

  • Tensione nominale - 1000 V

Confezione

  • 5 PZ

Serie di prodotti

EAN

3245060390341

Codice prodotto

LEG039034

Cod. produttore

039034

Produttore

BTI

Tipo di connessione elettrica 1:

Altri

Corrente nominale In:

12 A

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Guida DIN / Guida DIN G

Tensione nominale:

1000 V

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Larghezza:

64 mm

Temperatura di esercizio:

-30...100 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

Profondità:

86 mm

Morsetto di potenza per barre o capocorda diametro 12 mm. Passo 46 mm. capacit nominale 240 mmq. Per guide asimmetriche