BTICINO (LEGRAND) - LEG044217 TRAS.COMANDO 230V 24V 630VA - 044217

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria 1 - 0...230 V
Tensione secondaria 1 - 0...24 V
Trasformatore di sicurezza - sì
Potenza nominale apparente - 630 VA
Tensione primaria 2 - 0...400 V
Confezione
1 PZ
EAN
8001024694475
Codice prodotto
LEG044217
Cod. produttore
044217
Produttore
BTI
Tensione primaria 1:
0...230 V
Tensione secondaria 1:
0...24 V
Trasformatore di sicurezza:
sì
Potenza nominale apparente:
630 VA
Tensione primaria 2:
0...400 V
Autotrasformatore:
no
Larghezza:
132 mm
Profondità:
155 mm
Altezza:
175 mm


