BTICINO (LEGRAND) - LEG044233 TRASF. COM. 230/400V 24/48V 100VA - 044233

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria 1 - 0...230 V
Tensione secondaria 1 - 0...24 V
Trasformatore di sicurezza - sì
Potenza nominale apparente - 100 VA
Grado di protezione (IP) - IP2X
Confezione
1 PZ
EAN
7449074710744
Codice prodotto
LEG044233
Cod. produttore
044233
Produttore
BTI
Tensione primaria 1:
0...230 V
Tensione secondaria 1:
0...24 V
Trasformatore di sicurezza:
sì
Potenza nominale apparente:
100 VA
Grado di protezione (IP):
IP2X
Trasformatore di isolamento:
sì
Tensione primaria 2:
0...400 V
Tensione secondaria 2:
0...48 V
Autotrasformatore:
no
Larghezza:
94 mm
Profondità:
94 mm
Altezza:
113 mm