BTICINO (LEGRAND) - LEG044242 TRAS PRIM.460 SEC:24V P:63VA - 044242

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria 1 - 0...460 V
Tensione secondaria 1 - 0...24 V
Trasformatore di sicurezza - sì
Potenza nominale apparente - 63 VA
Grado di protezione (IP) - IP2X
Confezione
1 PZ
EAN
7449071587608
Codice prodotto
LEG044242
Cod. produttore
044242
Produttore
BTI
Tensione primaria 1:
0...460 V
Tensione secondaria 1:
0...24 V
Trasformatore di sicurezza:
sì
Potenza nominale apparente:
63 VA
Grado di protezione (IP):
IP2X
Trasformatore di isolamento:
sì
Autotrasformatore:
no
Adatto per montaggio modulare:
sì
Larghezza:
94 mm
Profondità:
85 mm
Altezza:
113 mm