AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG044270 TRAS.COMANDO 230/400V 115/230V 2500VA - 044270

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG044270 TRAS.COMANDO 230/400V 115/230V 2500VA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria 1 - 0...230 V

  • Tensione secondaria 1 - 0...115 V

  • Trasformatore di sicurezza - no

  • Potenza nominale apparente - 2500 VA

  • Trasformatore di isolamento -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013768058963

Codice prodotto

LEG044270

Cod. produttore

044270

Produttore

BTI

Tensione primaria 1:

0...230 V

Tensione secondaria 1:

0...115 V

Trasformatore di sicurezza:

no

Potenza nominale apparente:

2500 VA

Trasformatore di isolamento:

Tensione primaria 2:

0...400 V

Tensione secondaria 2:

0...230 V

Autotrasformatore:

no

Larghezza:

300 mm

Profondità:

292 mm

Altezza:

171 mm

Trasformatore di comando e isolamento 2500 VA. Primario: 230/400Vac Secondario: 115/230Vac. Filtraggio delle correnti parassite.