AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG047127 ALT - ARMADIO MONOBLOCCO 18X10X4 1P - 047127

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG047127 ALT - ARMADIO MONOBLOCCO 18X10X4 1P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070373004

Codice prodotto

LEG047127

Cod. produttore

047127

Produttore

BTI

Armadio in lamiera monoblocco con 1 porta - dimensioni 1800x1000x400mm (AxLxP) - colore RAL7035. IP 55 secondo la norma IEC EN 60529 e IK 10 secondo la norma IEC EN 62262 (EN 50102). Rivestimento poliestere (spessore 80 um). Eccellente tenuta alla corrosione ed agli agenti agressivi chimici. Porta reversibile.Chiusura ad incastro automatica a 4 punti a doppia barra. Per gli armadi 2 porte, chiusura a doppia barra senza montante centrale (porta sinistra da interno maniglia centrale 2 punti). Apertura dal basso (piastre di chiusura e zoccolo da ordinare separatamente). Pannello posteriore smontabile. Anelli di sollevamento (da ordinare separatamente).