AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG047559 WR1810-BLIZZARDP RETRO 18X10 - 047559

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG047559 WR1810-BLIZZARDP RETRO 18X10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto come pannello laterale - no

  • Adatto come pannello posteriore -

  • Larghezza per installazione dell'armadio - 1000 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 996 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077565242

Codice prodotto

LEG047559

Cod. produttore

047559

Produttore

BTI

Adatto come pannello laterale:

no

Adatto come pannello posteriore:

Larghezza per installazione dell'armadio:

1000 mm

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

996 mm

Altezza:

1773 mm

Dimensione modulare (Passo):

1000 mm

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Con ingresso cavi:

no

Con serratura:

no

Pannello posteriore 1800 x 1000 mm in lamiera di acciaio, completo di viti di fissaggio