BTICINO (LEGRAND) - LEG047565 WR2012-BLIZZARDP RETRO 20X12 - 047565

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto come pannello laterale - no
Adatto come pannello posteriore - sì
Materiale - Acciaio
Larghezza - 1200 mm
Altezza - 2000 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Blizzard PRO
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3245060475659
Codice prodotto
LEG047565
Cod. produttore
047565
Produttore
BTI
Adatto come pannello laterale:
no
Adatto come pannello posteriore:
sì
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
1200 mm
Altezza:
2000 mm
Tipo di superficie:
Verniciato
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Pannello posteriore 2000 x 1200 mm in lamiera di acciaio, completo di viti di fissaggio


