BTICINO (LEGRAND) - LEG047572 WN1840-BLIZZARDP PORTA CIECA 18X40 - 047572

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Porta incernierata / a battente
Materiale - Acciaio
Colore - Grigio
Porta a vetri - no
Larghezza - 400 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Blizzard PRO
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
7449071926056
Codice prodotto
LEG047572
Cod. produttore
047572
Produttore
BTI
Modello:
Porta incernierata / a battente
Materiale:
Acciaio
Colore:
Grigio
Porta a vetri:
no
Larghezza:
400 mm
Altezza:
1800 mm
Tipo di superficie:
Verniciato
Porta cieca 1800 x 400 mm in lamiera di acciaio, completa di perni e cerniere


