BTICINO (LEGRAND) - LEG047578 WN2060-BLIZZARDP PORTA CIECA 20X60 - 047578

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Porta incernierata / a battente
Materiale - Acciaio
Colore - Grigio
Porta a vetri - no
Larghezza - 600 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Blizzard PRO
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
7449073733508
Codice prodotto
LEG047578
Cod. produttore
047578
Produttore
BTI
Modello:
Porta incernierata / a battente
Materiale:
Acciaio
Colore:
Grigio
Porta a vetri:
no
Larghezza:
600 mm
Altezza:
2000 mm
Tipo di superficie:
Verniciato
Porta cieca 2000 x 600 mm in lamiera di acciaio, completa di perni e cerniere


