BTICINO (LEGRAND) - LEG047678 WZ0160-BLIZZARDP FLANGE ZOCCOLO H100P600 - 047678

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Set pannelli laterali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 600 mm
Altezza - 100 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Blizzard PRO
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
7449072279021
Codice prodotto
LEG047678
Cod. produttore
047678
Produttore
BTI
Modello:
Set pannelli laterali
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
600 mm
Altezza:
100 mm
Kit profondità - altezza 100mm - larghezza 600mm - composto da una coppia di flange


